text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Bosch HEX-9 MultiConstruction 10x200x250


Artikelnummer 9T823918
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Diameter boor (mm) 10
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9T823918
EAN 6949509251169
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902271
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.