text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hamerboren SDS plus-3


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 360
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.19
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4952.120.360
EAN 6949509209665
UBB 500617541858
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608831035

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.