text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hamerboren SDS plus-3


De SDS plus-3 boor biedt duurzaamheid bij het boren in beton. Om warmteontwikkeling te voorkomen, zorgt het dura-ontwerp met 4 spiralen voor een effectieve stofverwijdering voor een groter uithoudingsvermogen. Hij is gemaakt van hooggelegeerd staal, dat is geproduceerd met een geoptimaliseerde hardingstechnologie om slijtage te weerstaan. Voor extra weerstand zijn de ingesprongen snijkanten gemaakt van een ideaal Bosch-gecontroleerd hardmetaalmengsel. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Metselboorassociatie, wat de naleving van nauwe toleranties, exact boren en stevig vasthouden van bevestigingen garandeert.

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 260
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.07
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Omschrijving

De SDS plus-3 boor biedt duurzaamheid bij het boren in beton. Om warmteontwikkeling te voorkomen, zorgt het dura-ontwerp met 4 spiralen voor een effectieve stofverwijdering voor een groter uithoudingsvermogen. Hij is gemaakt van hooggelegeerd staal, dat is geproduceerd met een geoptimaliseerde hardingstechnologie om slijtage te weerstaan. Voor extra weerstand zijn de ingesprongen snijkanten gemaakt van een ideaal Bosch-gecontroleerd hardmetaalmengsel. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Metselboorassociatie, wat de naleving van nauwe toleranties, exact boren en stevig vasthouden van bevestigingen garandeert.

Artikelnummers

Artikelnummer B4952.065.260
EAN 6949509209450
UBB 500617539712
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608831014

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.