text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hamerboren SDS plus-3


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 110
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 50
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 38.1
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4952.050.110
EAN 6949509209337
UBB 500617538565
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608831002

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.