text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Bosch Hamerboren SDS plus-3


Artikelnummer 9Y177578
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 210
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 880
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y177578
EAN 6949509210135
UBB 500512683037
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608831121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.