text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hamerboren SDS plus-3


Artikelnummer 0R376929
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 260
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1360
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0R376929
EAN 6949509210166
UBB 500512683862
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608831124
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.