text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hamerboor 5 x 100 x 165mm 10 stuks


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 480
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4997.050.165
EAN 3165140483476
UBB 500623570875
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 2608585613

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.