SDS Max producten
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
Accessoires & onderdelen
SDS Max producten
2G751734
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
Bosch Hamerboor 35 x 870
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2G751734
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
650
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
870
Diameter boor (mm)
35
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
650
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2G751734
EAN
3165140857819
UBB
500668177149
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608576301