SDS Max producten
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
Accessoires & onderdelen
SDS Max producten
9N498791
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
Bosch Hamerboor 24 x 620
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
9N498791
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
620
Diameter boor (mm)
24
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
400
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N498791
EAN
3165140893893
UBB
500668176158
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608576779