SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
B4996
B4996.110.265
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
Bosch Hamerboor 11 x 200 x 265mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
265
Diameter boor (mm)
11
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
110
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hammer Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4996.110.265
EAN
3165140027885
UBB
500623565198
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
1618596180