Frezen
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
Frezen
Frezen
7K120768
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
Bosch Halfrondgroeffrees 6 mm R1 8 mm D 159 mm L 123 mm G 45 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7K120768
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
9.2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
9.2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
15.9
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K120768
EAN
3165140374255
UBB
500668170946
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
2608628452