Frezen
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
Frezen
Frezen
7N253900
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
Bosch Halfrondgroeffrees 6 mm R1 47 mm D 95 mm L 92 mm G 40 mm
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
7N253900
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
9.2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
9.2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
9.5
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7N253900
EAN
3165140374248
UBB
500668170789
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
2608628451