Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
B4420.000.090
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
Bosch Haakse slijpmachines
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
B4420.000.090
Breedte
190
Hoogte
125
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (m)
590
Nom. opgenomen vermogen (W)
2400
Machinegewicht (kg)
5.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
190
Hoogte
125
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (m)
590
Nom. opgenomen vermogen (W)
2400
Machinegewicht (kg)
5.5
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6500
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4420.000.090
EAN
3165140484565
UBB
500504559195
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
0601893F00