Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
B4415.000.250
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
Bosch Haakse slijpmachines
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
B4415.000.250
Breedte
160
Hoogte
102
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
60
Lengte (m)
372
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
2.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
160
Hoogte
102
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
60
Lengte (m)
372
Nom. opgenomen vermogen (W)
1500
Machinegewicht (kg)
2.5
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
2800
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4415.000.250
EAN
3165140717922
UBB
500619169419
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
0601796202