text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Haakse slijpmachine GWS 880


Artikelnummer 3J490338
Breedte 73
Hoogte 100
Lengte (m) 280
Nom. opgenomen vermogen (W) 880
Machinegewicht (kg) 1.9
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 73
Hoogte 100
Lengte (m) 280
Nom. opgenomen vermogen (W) 880
Machinegewicht (kg) 1.9
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 1590
HS- en goederencode
Model GWS 880
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 3J490338
EAN 3165140901079
UBB 500685896598
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 060139600B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.