Accu machines
Slijp- & schuurmachines
9E801619
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
Bosch Haakse slijpmachine GWS 12-125
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
9E801619
Breedte
123
Hoogte
148
Spanning (V)
230
Lengte (m)
362
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
2.2
Gereedschapopname
M14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
123
Hoogte
148
Spanning (V)
230
Lengte (m)
362
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
2.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000-11000
Model
GWS 12-125
Type
Electric Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9E801619
EAN
4059952635576
UBB
500729810332
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06013A6102