text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Haakse slijpmachine GWS 12-125


Artikelnummer 3K821634
Breedte 265
Hoogte 108
Spanning (V) 230
Lengte (m) 301
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 265
Hoogte 108
Spanning (V) 230
Lengte (m) 301
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000-11000
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 3300
HS- en goederencode
Type Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle

Artikelnummers

Artikelnummer 3K821634
EAN 4059952635613
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06013A6106
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.