text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Haakse slijpmachine GWS 12-125


Artikelnummer 3C174736
Breedte 228
Hoogte 108
Spanning (V) 230
Lengte (m) 293
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 228
Hoogte 108
Spanning (V) 230
Lengte (m) 293
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000-11000
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 3100
HS- en goederencode
Model GWS 12-125
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 3C174736
EAN 4059952635545
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06013A6101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.