text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Haakse slijpmachine GWS 12-125


Artikelnummer 2Q803792
Breedte 123
Hoogte 148
Spanning (V) 230
Lengte (m) 362
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 123
Hoogte 148
Spanning (V) 230
Lengte (m) 362
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000-11000
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 3200
HS- en goederencode
Model GWS 12-125
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q803792
EAN 4059952635590
UBB 500729671569
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06013A6104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.