Accu machines
Slijp- & schuurmachines
1Q602492
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
Bosch Haakse slijpmachine GWS 12-125
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
1Q602492
Breedte
228
Hoogte
108
Spanning (V)
230
Lengte (m)
293
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
2.2
Gereedschapopname
M14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
228
Hoogte
108
Spanning (V)
230
Lengte (m)
293
Nom. opgenomen vermogen (W)
1200
Machinegewicht (kg)
2.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000-11000
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Q602492
EAN
4059952635538
UBB
500729647403
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06013A6100