text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Haakse accuslijpmachine GWS 18V-11


Artikelnummer 7W313646
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 9000
Gewicht zonder accupack (kg) 1.7
Aantal meegeleverde accu's 2
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 9000
Gewicht zonder accupack (kg) 1.7
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Gewicht per stuk (g) 4540
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7W313646
EAN 4053423900873
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 06019N4104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.