text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS18V-18 Solo L-Boxx


Artikelnummer 2K532445
Nom. spanning (V) 18
Nullasttrillingsfrequentie (1/min) 20000
Trillingskringdiameter (mm) 2
Schuurplaatbreedte (mm) 92
Schuurplaatlengte (mm) 182
Gewicht zonder accupack (kg) 1.2
Merken Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Nullasttrillingsfrequentie (1/min) 20000
Trillingskringdiameter (mm) 2
Schuurplaatbreedte (mm) 92
Schuurplaatlengte (mm) 182
Gewicht zonder accupack (kg) 1.2
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 4000
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2K532445
EAN 4053423504286
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019R7001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.