text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS 20-18 A - Vlakschuurmachine


Artikelnummer 4U763885
Breedte 90
Hoogte 155
Spanning (V) 230
Lengte (m) 251
Nom. opgenomen vermogen (W) 200
Machinegewicht (kg) 16
Trillingskringdiameter (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 90
Hoogte 155
Spanning (V) 230
Lengte (m) 251
Nom. opgenomen vermogen (W) 200
Machinegewicht (kg) 16
Trillingskringdiameter (mm) 20
Schuurplaatbreedte (mm) 90
Schuurplaatlengte (mm) 183
Nullasttoerental (1/min) 12000
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 2.24
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4U763885
EAN 4053423327366
UBB 500745965086
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 0601070101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.