text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-65 2x 2,0 L-Case


Artikelnummer 7L150536
Nom. spanning (V) 180
Hoogte 209
Accucapaciteit (Ah) 20
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Hoogte 209
Accucapaciteit (Ah) 20
Spanwijdte boorhouder (mm) 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 63
Accu-eigenschap Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm) 63
Gewicht zonder accupack (kg) 106
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 550
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 2100
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merken Bosch

Artikelnummers

Artikelnummer 7L150536
EAN 4053423321524
UBB 500745967488
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019N3000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.