Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
8T179299
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
BOSCH GSB 18V-21
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8T179299
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
216
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
216
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
55
Boordiameter steen 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 2e stand (mm)
10
Draaimomentinstelling (Nm)
55
Max. aantal slagen (1/min)
27000
Gewicht zonder accupack (kg)
1.2
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
480
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1800
Aantal meegeleverde accu's
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T179299
EAN
4059952603575
UBB
500583614408
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H110C
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden