Momentsleutels
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
Accu machines
Momentsleutels
4Y042034
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
Bosch GRC 18V-60 Solo L-Boxx
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
4Y042034
Nom. spanning (V)
180
Breedte
75
Hoogte
70
Lengte (m)
363
Max. draaimoment (Nm)
60
Gewicht zonder accupack (kg)
9
Gipsplatenschroefmachine
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
180
Breedte
75
Hoogte
70
Lengte (m)
363
Max. draaimoment (Nm)
60
Gewicht zonder accupack (kg)
9
Gipsplatenschroefmachine
Nee
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
3.1
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y042034
EAN
4053423332490
UBB
500745967637
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019N8001