text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Bosch GRC 18V-60 2x 2,0 L-Boxx


Artikelnummer 1F359712
Nom. spanning (V) 180
Breedte 75
Hoogte 70
Lengte (m) 363
Accucapaciteit (Ah) 20
Max. draaimoment (Nm) 60
Gewicht zonder accupack (kg) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Breedte 75
Hoogte 70
Lengte (m) 363
Accucapaciteit (Ah) 20
Max. draaimoment (Nm) 60
Gewicht zonder accupack (kg) 9
Gipsplatenschroefmachine Nee
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 4.42
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1F359712
EAN 4053423332551
UBB 500745967710
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019N8002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.