text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKS18V-68-2 Solo L-Boxx


Artikelnummer 8G530808
Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 69
Snijdiepte (45°) (mm) 47
Zaagbladdiameter (mm) 190
Zaagbladboring (mm) 30
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 5225
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 69
Snijdiepte (45°) (mm) 47
Zaagbladdiameter (mm) 190
Zaagbladboring (mm) 30
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 5225
Gewicht zonder accupack (kg) 3.5
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 7265
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8G530808
EAN 4053423333220
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 06016D0001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.