text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKS18V-68-2 Solo Doos


Artikelnummer 9M280289
Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 66
Snijdiepte (45°) (mm) 45
Zaagbladdiameter (mm) 184
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 5225
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Snijdiepte (90°) (mm) 66
Snijdiepte (45°) (mm) 45
Zaagbladdiameter (mm) 184
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 5225
Gewicht zonder accupack (kg) 3.5
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 5100
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9M280289
EAN 4053423332940
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 06016D0000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.