text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKS 18V-51 Solo L-Boxx


Artikelnummer 5A002270
Nom. spanning (V) 180
Snijdiepte (90°) (mm) 51
Snijdiepte (45°) (mm) 35
Zaagbladdiameter (mm) 140
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 5800
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Snijdiepte (90°) (mm) 51
Snijdiepte (45°) (mm) 35
Zaagbladdiameter (mm) 140
Zaagbladboring (mm) 20
Max. zwenkbereik (°) 90
Nullasttoerental (1/min) 5800
Gewicht zonder accupack (kg) 22
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 6150
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5A002270
EAN 4053423329551
UBB 500745967140
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019M3100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.