text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch GEX 12V-32 Solo Doos


Artikelnummer 2O321328
Nom. spanning (V) 120
Nullasttrillingsfrequentie (1/min) 16000
Trillingskringdiameter (mm) 32
Slijpschijfdiameter (mm) 32
Gewicht zonder accupack (kg) 4
Aantal meegeleverde accu's 0
Merken Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 120
Nullasttrillingsfrequentie (1/min) 16000
Trillingskringdiameter (mm) 32
Slijpschijfdiameter (mm) 32
Gewicht zonder accupack (kg) 4
Aantal meegeleverde accu's 0
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.95
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2O321328
EAN 4059952609744
UBB 500745966647
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019L2000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.