Accugereedschap
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
Accu machines
Slagmachines
2G185932
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
Bosch geavanceerde boor 18 set,1accu
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2G185932
Nom. spanning (V)
18
Breedte
58
Hoogte
224
Lengte (m)
158
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
13-13
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
58
Hoogte
224
Lengte (m)
158
Accucapaciteit (Ah)
2.5
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Spanwijdte boorhouder (mm)
13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
42
Draaimomentinstelling (Nm)
24-36
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-430
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0-1350
Aantal meegeleverde accu's
1
Merken
Bosch
Model
AdvancedDrill 18
Type
Cordless Drill Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2G185932
EAN
4053423224818
UBB
500581369740
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
06039B5007