text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-350 2x 4,0 L-Boxx


Artikelnummer 0W990635
Nom. spanning (V) 180
Breedte 73
Hoogte 210
Lengte (m) 141
Accucapaciteit (Ah) 40
Max. draaimoment (Nm) 350
Gereedschapopname Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Breedte 73
Hoogte 210
Lengte (m) 141
Accucapaciteit (Ah) 40
Max. draaimoment (Nm) 350
Gereedschapopname Overig
Aantal slagen (1/min) 3400
Nullasttoerental (1/min) 1200
Gewicht zonder accupack (kg) 11
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 4844
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0W990635
EAN 4053423334234
UBB 500745967306
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019M5022
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.