text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDM 600-15 - Multimeter


Artikelnummer 3G007863
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Ja
Capaciteitsmeting Ja
Frequentiemeting Ja
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie wisselspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie weerstand 0.01 Ohm
Verpakt per 1

Specificaties

Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Ja
Capaciteitsmeting Ja
Frequentiemeting Ja
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie wisselspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie weerstand 0.01 Ohm
Max. spanningsbereik AC (V) 600
Max. spanningsbereik DC (V) 600
Max. stroommeetbereik AC (A) 10
Max. stroommeetbereik DC (A) 10
Max. weerstandsmeetbereik (MOhm) 40
Meetcircuitcategorie CAT II
Max. capaciteitsmeetbereik (µF) 1000
Max. frequentiemeetbereik (kHz) 1
Kleinste resolutie frequentie 0.01 Hz
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 1000
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.42
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3G007863
EAN 4053423330106
UBB 500745971001
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0601077300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.