text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch GDM 600-15 - Multimeter + MH 1


Artikelnummer 2F444662
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Ja
Capaciteitsmeting Ja
Frequentiemeting Ja
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie wisselspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie weerstand 0.01 Ohm
Verpakt per 1

Specificaties

Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Ja
Capaciteitsmeting Ja
Frequentiemeting Ja
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie wisselspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie weerstand 0.01 Ohm
Max. spanningsbereik AC (V) 600
Max. spanningsbereik DC (V) 600
Max. stroommeetbereik AC (A) 10
Max. stroommeetbereik DC (A) 10
Max. weerstandsmeetbereik (MOhm) 40
Meetcircuitcategorie CAT II
Max. capaciteitsmeetbereik (µF) 1000
Max. frequentiemeetbereik (kHz) 1
Kleinste resolutie frequentie 0.01 Hz
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 1000
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.45
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2F444662
EAN 4053423340648
UBB 500745971183
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 0601077301
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.