Afkort-verstekzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Afkort-verstekzagen
4W925103
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
Bosch GCM 340-305 D - Stationaire machine
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
4W925103
Breedte
617
Hoogte
709
Gewicht
214
Spanning (V)
240
Lengte (m)
885
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Zaagbladdiameter (mm)
305
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
617
Hoogte
709
Gewicht
214
Spanning (V)
240
Lengte (m)
885
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Zaagbladdiameter (mm)
305
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
4050
Verstekinstelling links (°)
52
Verstekinstelling rechts (°)
60
Kantelinstelling links (°)
47
Kantelinstelling rechts (°)
47
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
30
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4W925103
EAN
4053423325867
UBB
500745968056
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601B60000