text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-22 X Solo L-Boxx


Artikelnummer 7P727068
Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 322
Boordiameter in beton (mm) 22
Gereedschapopname Overig
Boordiameter in hout (mm) 26
Max. aantal slagen (1/min) 4675
Nullasttoerental (1/min) 1050
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 322
Boordiameter in beton (mm) 22
Gereedschapopname Overig
Boordiameter in hout (mm) 26
Max. aantal slagen (1/min) 4675
Nullasttoerental (1/min) 1050
Gewicht zonder accupack (kg) 26
Aantal meegeleverde accu's 0
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 5045
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7P727068
EAN 4053423336559
UBB 500745965409
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611924102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.