text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-22 X Solo Doos


Artikelnummer 0U439197
Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 322
Boordiameter in beton (mm) 22
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 26
Max. aantal slagen (1/min) 4675
Nullasttoerental (1/min) 1050
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 322
Boordiameter in beton (mm) 22
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 26
Max. aantal slagen (1/min) 4675
Nullasttoerental (1/min) 1050
Gewicht zonder accupack (kg) 26
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 3.21
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0U439197
EAN 4053423323313
UBB 500745965243
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611924100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.