text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-22 X 2x 4,0 L-Boxx


Artikelnummer 4L904812
Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 322
Accucapaciteit (Ah) 40
Boordiameter in beton (mm) 22
Gereedschapopname Overig
Boordiameter in hout (mm) 26
Max. aantal slagen (1/min) 4675
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 322
Accucapaciteit (Ah) 40
Boordiameter in beton (mm) 22
Gereedschapopname Overig
Boordiameter in hout (mm) 26
Max. aantal slagen (1/min) 4675
Nullasttoerental (1/min) 1050
Gewicht zonder accupack (kg) 26
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 6.5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4L904812
EAN 4053423323320
UBB 500745965326
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611924101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.