text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-18 X Solo L-Boxx


Artikelnummer 6Z156248
Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 279
Boordiameter in beton (mm) 18
Max. energie enkele slag (J) 15
Gereedschapopname Overig
Boordiameter in hout (mm) 18
Gewicht zonder accupack (kg) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 279
Boordiameter in beton (mm) 18
Max. energie enkele slag (J) 15
Gereedschapopname Overig
Boordiameter in hout (mm) 18
Gewicht zonder accupack (kg) 18
Aantal meegeleverde accu's 0
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z156248
EAN 4053423340815
UBB 500745966159
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611927102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.