text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-18 X Solo Doos


Artikelnummer 4H408190
Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 279
Boordiameter in beton (mm) 18
Max. energie enkele slag (J) 15
Gereedschapopname Overig
Boordiameter in hout (mm) 18
Gewicht zonder accupack (kg) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 279
Boordiameter in beton (mm) 18
Max. energie enkele slag (J) 15
Gereedschapopname Overig
Boordiameter in hout (mm) 18
Gewicht zonder accupack (kg) 18
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 2.5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4H408190
EAN 4053423327113
UBB 500745965995
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611927100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.