text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-18 X 2x 2,0 L-Boxx


Artikelnummer 6L554107
Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 279
Accucapaciteit (Ah) 20
Boordiameter in beton (mm) 18
Max. energie enkele slag (J) 15
Gereedschapopname Overig
Boordiameter in hout (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 279
Accucapaciteit (Ah) 20
Boordiameter in beton (mm) 18
Max. energie enkele slag (J) 15
Gereedschapopname Overig
Boordiameter in hout (mm) 18
Gewicht zonder accupack (kg) 18
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6L554107
EAN 4053423336498
UBB 500745966076
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611927101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.