text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch GBH 18V-18 Solo Doos


Artikelnummer 3S586111
Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 254
Boordiameter in beton (mm) 18
Max. energie enkele slag (J) 15
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 18
Gewicht zonder accupack (kg) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 254
Boordiameter in beton (mm) 18
Max. energie enkele slag (J) 15
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 18
Gewicht zonder accupack (kg) 16
Aantal meegeleverde accu's 0
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 2.27
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3S586111
EAN 4053423319415
UBB 500745965573
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611927000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.