text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-18 2x 2,0 Koffer


Artikelnummer 9D643305
Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 254
Accucapaciteit (Ah) 20
Boordiameter in beton (mm) 18
Max. energie enkele slag (J) 15
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 180
Lengte (m) 254
Accucapaciteit (Ah) 20
Boordiameter in beton (mm) 18
Max. energie enkele slag (J) 15
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in hout (mm) 18
Gewicht zonder accupack (kg) 16
Aantal meegeleverde accu's 2
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9D643305
EAN 4053423319347
UBB 500745965656
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611927001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.