Test catalogus aantal
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bewerking
Zagen
Gatzagen
0X103319
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
Bosch Gatzaag HSS-bimetaal voor standaardadapter 37 mm, 1 7/16"
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
0X103319
Diameter
37
Snijdiepte (mm)
44
Randverzinker
Nee
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
37
Snijdiepte (mm)
44
Randverzinker
Nee
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor gipskarton
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor messing
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
82029980
Type
HSS Bi-Metal Hole Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X103319
EAN
3165140429597
UBB
500512661587
UNSPSC
27112826
Fabrikant artikelnummer
2608584846