text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Betonboren CYL-3


Artikelnummer 2F884871
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 3.3
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 40
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 4
Schachtdiameter (mm) 3.3
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 40
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2F884871
EAN 3165140187169
UBB 500648530755
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608597704
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.