text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Tegelboren D= 80 mm, L= 80 mm


Artikelnummer 4Y082112
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 5.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Diameter boor (mm) 8
Schachtdiameter (mm) 5.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.018
HS- en goederencode
Type Tile Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y082112
EAN 3165140412537
UBB 500699415377
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255583
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.