text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Steenboren conform ISO 5468 D= 150 mm, L= 150 mm


Artikelnummer 7H610566
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 12.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 15
Schachtdiameter (mm) 12.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.129
HS- en goederencode
Type Masonry Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7H610566
EAN 3165140384940
UBB 500699398128
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255452
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.