text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metaalboren HSS-TiN DIN 338 D= 50 mm, L= 86 mm


Artikelnummer 3S221597
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 5
Schachtdiameter (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 0.014
HS- en goederencode
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3S221597
EAN 3165140382847
UBB 500699350590
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255098
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.