text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS plus-7X hamerboor 8 x 150 x 215 mm 30 stuks


Accuslijper BITURBO GWS 18V-15 SC, De GWS 18V-15 SC Professional is de krachtige accuslijper van Bosch en biedt industrieel vermogen in de 18 V categorie. Hij levert een snoerloos vermogen dat gelijk is aan een slijpmachine met snoer van 1.500 W dankzij de sterke borstelloze motor die volledig is geoptimaliseerd voor de ProCORE18V accutechnologie, waardoor het volledige vermogen van de accu wordt benut. Voor optimaal gebruiksgemak maakt een Bluetooth Connectivity module het mogelijk om de snelheid individueel in te stellen. De slijpmachine biedt volledige controle over het gereedschap dankzij KickBack Control, Drop Control terwijl de gebruikersinterface actieve feedback over het gereedschap biedt. Hij is geschikt voor het slijpen en doorslijpen van metaal. Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders (Professional 18V System) - maximaal vermogen met ProCORE18V = 8,0 Ah - en met de stofopzetstukken GDE 115/125 FC-T Professional en GDE 125 EA-T Professional. 2 x accu ProCORE18V 5,5Ah (1 600 A02 149), Snellader GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921), Steunflens (reserveonderdeelnummer 2 605 703 014), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Beschermkap (1 605 510 365), Trillingsdempende hulphandgreep (2 602 025 171), Snelborgmoer (2 608 000 684), 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF).

Artikelnummer 1B572725
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 215
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Hammer Drill Bit

Omschrijving

Accuslijper BITURBO GWS 18V-15 SC, De GWS 18V-15 SC Professional is de krachtige accuslijper van Bosch en biedt industrieel vermogen in de 18 V categorie. Hij levert een snoerloos vermogen dat gelijk is aan een slijpmachine met snoer van 1.500 W dankzij de sterke borstelloze motor die volledig is geoptimaliseerd voor de ProCORE18V accutechnologie, waardoor het volledige vermogen van de accu wordt benut. Voor optimaal gebruiksgemak maakt een Bluetooth Connectivity module het mogelijk om de snelheid individueel in te stellen. De slijpmachine biedt volledige controle over het gereedschap dankzij KickBack Control, Drop Control terwijl de gebruikersinterface actieve feedback over het gereedschap biedt. Hij is geschikt voor het slijpen en doorslijpen van metaal. Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders (Professional 18V System) - maximaal vermogen met ProCORE18V = 8,0 Ah - en met de stofopzetstukken GDE 115/125 FC-T Professional en GDE 125 EA-T Professional. 2 x accu ProCORE18V 5,5Ah (1 600 A02 149), Snellader GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921), Steunflens (reserveonderdeelnummer 2 605 703 014), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Beschermkap (1 605 510 365), Trillingsdempende hulphandgreep (2 602 025 171), Snelborgmoer (2 608 000 684), 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF).

Artikelnummers

Artikelnummer 1B572725
EAN 4059952532578
UBB 500718660789
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.